Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchte-/Luftdrucksensor. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Universaleingang mit: - max 5 Binäreingängen - 4 Binä...
Der Smart-RTC+ wird als Raumtemperaturregelung in Verbindung mit dem Wärmepumpenmanager eingesetzt. Es können pro Heizkreis bis zu 10 Räume mit jeweils einem Regler ausgestattet werden. Durch die R...
Funk-Temperatur-Feuchtesensor, anthrazit matt, 75x25x12mm, mit Batterie (Lebensdauer 5 Jahre) und Solarzelle. Smart Home Sensor. Der Funk-Temperatur-Feuchtesensor misst die relative Luftfeuchtigkei...
Temperatur- und Feuchtefühler für die Freifläche als Ersatzfühler für die Geräteserie EM 524 89 oder EM 524 90. Die Anschlussleitung des Kombifühlers, serienmäßig 15 m, kann nach VDE 100 mit einem ...
Dieser Zusatz-Sensor arbeitet zusammen mit dem Smart Home Security Kit BSW 220. Er überträgt die Daten von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit auf Ihre Smartphone App.
Mithilfe unserer Temperatursensoren automatisieren Sie Ihre Endgeräte ganz einfach. Der LUPUSEC - Temperatursensor mit externem Fühler misst die Temperatur mit einer Sonde am Ende des beiliegenden ...
Sensor Funktion = Temperatur Ausgangs-Typ = Analog, Digital Genauigkeit = ±1 °C, ±1.5°C Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 10 Betriebstemperatur min. = –40 °C Betriebstemperatur max. = +125 °C Arbeitssp...
UNIT-CO2 mit SCD40 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Typ=U103, Alternative (Alias)=2836133, Breite=24 mm, Gewicht=7 g, Höhe=16 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=UNIT-CO2, 200mm HY2.0-...