Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIT-CO2 mit SCD40 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373925
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
UNIT-CO2 mit SCD40 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Typ=U103, Breite=24 mm, Gewicht=7 g, Höhe=16 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=UNIT-CO2, 200mm HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Temperatur- & Feuchte-Sensor, Schnittstellen=I²C
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, feuchtigkeitssensor, UNIT-CO2 mit SCD40 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
53
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 41,82*
€ 8,95*
ab € 35,27*
€ 49,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.