Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SGX SENSORTECH SGX-DX05A TEMP/LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR, 0%-95%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4162758
Hersteller:
     AMPHENOL SGX SENSORTECH
Herst.-Nr.:
     SGX-DX05A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • Empfindlichkeit: -
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
  • Erfassungsgenauigkeit: 1.8 %
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ansprechzeit: 15 s
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: -
  • Sensorausgang: LIN
  • Sensoranschlüsse: Steckverbinder
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitssensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL SGX SENSORTECH, SGX-DX05A, 4162758, 416-2758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,68*
    € 54,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,35*
    € 51,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,82*
    € 47,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,72*
    € 46,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.