Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITEL BSW 220 T/H Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33646778
Hersteller:
     SWITEL
Herst.-Nr.:
     BSW220 T/H
EAN/GTIN:
     7640162781183
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Dieser Zusatz-Sensor arbeitet zusammen mit dem Smart Home Security Kit BSW 220. Er überträgt die Daten von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit auf Ihre Smartphone App.
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Feuchtigkeit, Temperatur
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth
Funkfrequenz
2400 MHz
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
20 - 90 %
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Schnittstelle
Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
20.5 g
Energie
Eingangsspannung
4.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Technische Details
Batterie Lebensdauer
0.66 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,81*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.