Der Seitenfalten Schrumpfschlauch beim Einsatz von Paletten
Der Seitenfalten Schrumpfschlauch schützt Waren auf
Paletten und weiteren offenen Transport- und Lagerungsbehältern. Dieser Schrumpfschlauch lässt sich an die benötigten Längen anpassen. Dabei wird der Seitenfalten Schrumpfschlauch in der benötigten Menge abgeschnitten und über die Waren gestülpt. Mit einem
Schrumpfgerät wird die
Schrumpffolie erhitzt und diese schmiegt sich als zweite Haut über die Waren. Die Seitenfalten Schrumpfschläuche sind transparent und ermöglichen so einen freien Blick auf die
Versand- oder Lagerungsware.
Vorteile des Seitenfalten Schrumpfschlauch
Der Seitenfalten Schrumpfschlauch schützt die Ware nach außen und innen. So erreichen Sie eine
Sicherung der Ware, ohne sie zu beschädigen. Des Weiteren wird die Ware vor äußeren Einflüssen geschützt, wie zum Beispiel vor Stoß-, Schlag- und Reibeeinwirkung. Ein glatter Schrumpfschlauch schützt vor Nässe. Ein durchlässiger Schrumpfschlauch schützt vor Kondenswasserbildung.
Maße und Material und Stärke für den Seitenfalten Schrumpfschlauch
Um Paletten mit dem Seitenfalten Schrumpfschlauch zu schützen, empfehlen sich transparente Schrumpfschläuche, um die Waren und Art des Transport- oder Lagerungsguts schnell zu erfassen. Als Material hat sich der äußerst effiziente thermoplastische Kunststoff Polyethylen durchgesetzt. Die Stärken variieren zwischen 125 µm und 150 µm, um die Paletten mit den Waren effizient vor äußeren Einwirkungen schützen zu können und nach innen einen sicheren Halt zu bieten.