Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schrumpfschlauch, 1250+1000mm, 100lfm, 125µ,, transparent mit Seitenfalte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schrumpfschlauch, 1250+1000mm, 100lfm, 125µ, transparent, mit Seitenfalte
PE-Schrumpfschlauch, 1250+1000mm, 100lfm, 125µ, transparent, mit Seitenfalte
Artikel-Nr.:
     123TP-8160171
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160171
EAN/GTIN:
     4056705004054
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Seitenfalten Schrumpffolie
Seitenfalten Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
  • Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen
  • Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie
  • Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest
  • Besonders geeignet für schweres Packgut
  • PE-Schrumpfschläuche werden auf Endlosrollen geliefert
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1250 mm
Stärke:
125 µ
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 100m, PE, Schrumpffolie, Haube, Warensicherung, 8160171, 8.160.171, 81.601.71, schutzfolie, schutzhaube, pe-schrumpfhaube, schrumpfhaube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,40*
€ 200,95*
Lager 123
Frei Haus
ab € 156,50*
€ 202,55*
5 Tage
10
€ 7,90*
ab € 134,34*
€ 207,70*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 135,13*
€ 217,04*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 182,72*
€ 228,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.