| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3637208 Herst.-Nr.: 10137202 EAN/GTIN: 9002427372020 |
| |
|
| | |
| Der Bekaform Schwingdeckeleimer 50 Liter eignet sich durch seine quadratische Form und sein schlichtes Design ideal für die Küche oder das Arbeitszimmer. Durch das stabile Kunststoffmaterial ist die Reinigung des Mülleimers besonders pflegeleicht und der praktische Schwingdeckel vereinfacht die Müllentsorgung. Der Bekaform Schwingdeckeleimer ist auch in den Varianten 9 L, 15 L und 25 L erhältlich. Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Inhalt: | bis 50 L | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer 50l, schwingdeckel eimer, abfalltrennsystem 50 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Teko-plastic Bekaform, Schwingdeckel, Schwingeimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,15* | € 23,32* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 15,96* | € 23,34* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 17,66* | € 26,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|