Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckeleimer Marta, schwarz, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 22300 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Kela 22300 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Kela 22300 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Kela 22300 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Kela 22300 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Kela 22300 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Kela 22300 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-CC8NM8Q
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22300
EAN/GTIN:
     4025457223006
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer
Formschöner Schwingdeckeleimer in edler Farbkombination: der Schwingdeckeleimer Marta. Durch seine reduzierte gerade Form mit leicht gerundetem Schwingdeckel und die Kombination von schwarzem Eimer und silberfarbenem Schwingteil wirkt der Mülleimer zurückhaltend und elegant. Der Schwingdeckeleimer aus Kunststoff hat einen Durchmesser von 28,5 cm und ist 20 cm hoch. Volumen von 5 l.   Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24375
ab € 9,30*
Ähnlich
kela
24385
ab € 9,18*
Ähnlich
kela
24555
ab € 9,29*
Ähnlich
kela
22302
ab € 9,32*
Ähnlich
kela
22301
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.