Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

swantje abfallbehälter mit schwingdeckel 50 l graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
swantje abfallbehälter mit schwingdeckel 50 l graphite
swantje abfallbehälter mit schwingdeckel 50 l graphite
swantje abfallbehälter mit schwingdeckel 50 l graphite
swantje abfallbehälter mit schwingdeckel 50 l graphite
swantje abfallbehälter mit schwingdeckel 50 l graphite
swantje abfallbehälter mit schwingdeckel 50 l graphite
Artikel-Nr.:
     C5738-1030882600000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1030882600000
EAN/GTIN:
     4052396001693
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckeleimer anthrazit 50l
schwingdeckel eimer
Robuster Abfallbehälter mit praktischem Schwingdeckel - Für Abfallsäcke mit einem Volumen von 60 Liter - Komfortable Abfallentsorgung: Einfach zu öffnender Schwingdeckel mit angenehmer Haptik, Dezentes Design mit farblich abgesetztem Deckel - Einfache Reinigung: Deckel und Deckelhalterung abnehmbar, Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen - Lieferumfang: 1 Abfallbehälter Swantje, 10308, Maße (LxBxH): 38,5 x 29 x 66 cm, Fassungsvermögen: 50 l, Farbe: Graphit Grau
... > keeeper > home > swantje
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer 50l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.