Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Eurokastenregal - Grundfeld HxBxT 2075x875x600 mm Stahlblech verz. 6 FBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-61108-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-61108-60
EAN/GTIN:
     4250797515256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Eurokastenregal
Schwerlastregal
BERT-Eurokastenregal - Grundfeld HxBxT 2075x875x600 mm Stahlblech verzinkt 6 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse Ausstattung: 10 Euro-Format-Behälter Behältermaß: HxBxT 320x400x600 mm Inhalt 60 l Farbe der Behälter rot oder blau
Weitere Informationen:
Gewicht:
96,54 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
2500 kg
Höhe:
2075 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,42*
€ 683,42*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 746,56*
€ 853,81*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,81*
€ 1.016,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,92*
€ 1.013,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,20*
€ 986,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,47*
€ 951,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,56*
€ 888,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.