Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schwenkbiegemaschine

  Schwenkbiegemaschine  (163 Angebote unter 27.641.203 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schwenkbiegemaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schwenkbiegemaschine"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Metallkraft 3772305 Manuelle Schwenkbiegemaschine HSBM 305 HS (4 Angebote) 
Metallkraft 3772305 Manuelle Schwenkbiegemaschine HSBM 305 HS Preiswerte Einsteigermodelle für Handwerker Einfaches Design und solide Konstruktion gewährleisten genaues Arbeiten Sicheres Fixieren d...
Metallkraft
3772305
ab € 189,83*
pro Stück
 
 Stück
Stürmer Abkantmaschine FP 30 (3 Angebote) 
Artikelbeschreibung: - Abkantmaschine FP 30 - Universell einsetzbar - Zum Biegen und Abkanten von Blechen - Herausnehmbare Biegewangensegmente - Bequeme Schwenkbewegung der Biegewange über den Hebe...
Stürmer Maschinen
3244028
ab € 152,08*
pro Stück
 
 Stück
Metallkraft 3772610 Manuelle Schwenkbiegemaschine HSBM 610 HS (3 Angebote) 
Metallkraft 3772610 Manuelle Schwenkbiegemaschine HSBM 610 HS Preiswerte Einsteigermodelle für Handwerker Einfaches Design und solide Konstruktion gewährleisten genaues Arbeiten Sicheres Fixieren d...
Metallkraft
3772610
ab € 259,07*
pro Stück
 
 Stück
Stürmer maschine METALLKRAFT FSBM 1270-20 HS2 manuelle Schwenkbiege- (3 Angebote) 
Artikelbeschreibung: Schwenkbiegemaschine - mit schräger segmentgeteilter Ober- und Unterwange - Universell einsetzbar in Industrie und Handwerk - Arbeitsbreite max.: 1270 mm - Blechstärke max.: 2,...
Stürmer Maschinen
3772128
ab € 1.657,87*
pro Stück
 
 Stück
Stürmer maschine METALLKRAFT FSBM 1270-20E manuelle Schwenkbiege- (4 Angebote) 
Artikelbeschreibung: ESchwenkbiegemaschine - mit schräger segmentgeteilter Oberwange - Universell einsetzbar in Industrie und Handwerk - Arbeitsbreite max.: 1270 mm - Blechstärke max.: 2,0 mm - sel...
Stürmer Maschinen
3772127
ab € 1.525,92*
pro Stück
 
 Stück
Hand-Schwenkbiegemaschine HSBM 1300N Art.-Nr.: 3771300 (4 Angebote) 
Das Klemmen des Werkstückes erfolgt durch Handklemmung · Einfaches Fixieren des eingestellten Biegewinkels, wodurch eine hohe Wiederholgenauigkeit gewährleistet wird · Selbstschmierende Gleitlager ...
Metallkraft
3771300
ab € 1.252,44*
pro Stück
 
 Stück
ELMAG Manuelle Schwenkbiegemaschine SBM 1270x2,0 HS (2 Angebote) 
- Oberwangensegmente entnehm- und verschiebbar- Zahlreiche Biegemöglichkeiten Mit Fußpedal - Bequemes Schließen und Arretieren der Oberwange mittels Fußpedal- Rationeller Arbeitsablauf, beide Hände...
ELMAG
81107
ab € 2.183,00*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen Abkantbank-Tafelschere AT200 AT200 1mm (1 Angebot) 
Features: Ideal für Modellbau und kleine Biegearbeiten Lieferumfang: Abkantbank-Tafelschere
Holzmann Maschinen
AT200
ab € 138,98*
pro Stück
 
 Stück
Metallkraft 3770066 Manuelle Schwenkbiegemaschine HSBM 660 N (3 Angebote) 
Metallkraft 3770066 Manuelle Schwenkbiegemaschine HSBM 660 N Das Klemmen des Werkstückes erfolgt durch Handklemmung Einfaches Fixieren des eingestellten Biegewinkels, wodurch eine hohe Wiederholgen...
Metallkraft
3770066
ab € 841,08*
pro Stück
 
 Stück
Metallkraft 3770103 Manuelle Schwenkbiegemaschine FSBM 1020-20 HSG (3 Angebote) 
Metallkraft 3770103 Manuelle Schwenkbiegemaschine FSBM 1020-20 HSG Die Werkstückklemmung erfolgt mittels Fußpedal, dadurch bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung Unterschiedliche Werkze...
Metallkraft
3770103
ab € 2.688,89*
pro Stück
 
 Stück
Motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 2520-10 C S 2520x1,0 mm METALLKRAFT (3 Angebote) 
Schwere Ausführung mit motorischem Antrieb der Ober- und Biegewange und segmentierter Oberwange · Fußbedienung ermöglicht Positionierung des Blechs mit beiden Händen · Werkstückklemmung und Biegevo...
Metallkraft
3772945
ab € 8.794,83*
pro Stück
 
 Stück
ELMAG
81151
ab € 15.354,16*
pro Stück
 
 Stück
Manuelle Schwenkbiegemaschine SBM 1270x2,0 HSS (1 Angebot) 
Arbeits- bzw. Abkantlänge max. 1.270 mm Blechstärke bis 2,0 mm Großer Biegewinkel 0 - 135 ° Biegewangensegmente aus hochlegiertem, geschliffenem Spezialstahl Ober- und Biegewangnensegmente entnehm-...
ELMAG
81108
€ 2.650,00*
pro Stück
 
 Stück
Halbmotorische Schwenkbiegemaschine MSBM 1520-30 S, 3779040 (1 Angebot) 
3779040, In schwerer Ausführung mit Fußbedienung, Halbmotorische Ausführung - Bedienung der Oberwange manuell, Biegevorgang motorisch. Entwickelt für den professionellen Einsatz. Mit Fußbedienung. ...
Metallkraft
3779040
ab € 16.795,30*
pro Stück
 
 Stück
Metallkraft 3772102 Manuelle Schwenkbiegemaschine FSBM 1020-20 S2 (3 Angebote) 
Metallkraft 3772102 Manuelle Schwenkbiegemaschine FSBM 1020-20 S2 Die Werkstückklemmung erfolgt mittels Fußpedal, dadurch bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung Unterschiedliche Werkzeu...
Metallkraft
3772102
ab € 1.521,66*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schwenkbiegemaschine
^

Abkantbank zum Biegen von Blechen ohne Kratzer

Eine Abkantbank ist ein nützliches Gerät zur Blechbearbeitung. Mechaniker, Installateure oder Handwerker wissen dieses Werkzeug gleichermaßen zu schätzen. Damit können Sie Bleche biegen und ihnen so die gewünschte Form geben. Das Verfahren nennt man Schwenkbiegen, man verwendet es vor allem zum Biegen flächiger Bleche.

Unterschiedliche Modelle

Abkantbank ist nicht gleich Abkantbank. Die im Handel erhältlichen Modelle unterscheiden sich nicht nur in puncto Ausstattung, sondern auch in der Geschwindigkeit, Flexibilität und Blechdicke. So gibt es Geräte, die manuell bedient und solche die maschinell beispielsweise über CNC gesteuert werden, diese nennt man Schwenkbiegemaschine.
Zwar gibt es unterschiedliche Modelle, allerdings funktioniert das Schwenkbiegen auf die gleiche Art und Weise. Das zu bearbeitende Werkstück wird in der Abkantbank oder Schwenkbiegemaschine positioniert. Mit der so genannten Oberwange spannt man das Blech gegen die Unterwange. Per Hand oder Motor wird die Biegewange bewegt und biegt das Blech auf den gewünschten Winkel.

Zum Einspannen in den Schraubstock oder Tischmontage

Es gibt kleine, kostengünstige Modelle, die in einen Schraubstock eingespannt oder auf einem Tisch montiert werden. Je nach Modell können Stahl-, Kupfer- bzw. Aluminiumbleche bis zu einer Stärke von 1,5 mm gebogen werden. Der Arbeitsbereich ist auf 400 oder 600 mm begrenzt.
Benötigen Sie mehrere Abstände in einem Blech, ist dies auch möglich, und zwar ohne das Blech aus dem Werkzeug entnehmen zu müssen. Ein geschlossenes Profil können Sie ebenfalls einfach und schnell entnehmen, dafür müssen Sie nur die Knebelschraube entfernen.

Als Standgerät mit solider Konstruktion

Möchten Sie längeren Blechen mit einer größeren Stärke die gewünschte Form verleihen, empfiehlt sich eine Abkantbank als Standgerät. Diese solide Konstruktion zeichnet sich durch eine höhere Blechstärke, einen höheren Öffnungswinkel, einen maximalen Biegewinkel von z. B. 135 Grad und eine größere Arbeitslänge aus.
Die oberen Wangen der Abkantbank lassen sich einfach durch ein Fußpedal öffnen. Unterschiedliche Werkstückgrößen sind durch verschieden breite Abkantelemente möglich. Diese Elemente können Sie beliebig verschieben und zusammensetzen. Mehrmaliges Abkanten, ohne das Werkstück zu entnehmen, ist kein Problem. Da Bleche eine unterschiedliche Dicke aufweisen, können Sie bei diesem Standgerät die Dicke individuelle mit Hilfe von Schrauben einstellen.

Vorteile des Schwenkbiegens

Das Schwenkbiegen ist beliebtes Verfahren, um Blechen die gewünschte Form zu geben. Mit dieser Methode können beispielsweise sehr kurze Schenkel bearbeitet werden. Da keine Kratzer entstehen, können Bleche mit empfindlicher Oberfläche gebogen werden. Weiterer Vorteil ist die hohe Genauigkeit und der geringe Verschleiß am Werkzeug selbst.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.