| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439940 Herst.-Nr.: 3244028 EAN/GTIN: 4030635006975 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Abkantmaschine FP 30 - Universell einsetzbar - Zum Biegen und Abkanten von Blechen - Herausnehmbare Biegewangensegmente - Bequeme Schwenkbewegung der Biegewange über den Hebelgriff - Hochwertige Qualitätsbiegewange - Für den Einsatz am Schraubstock - Biegesegmentstücke 150 mm / 75 mm / 50 mm und 25 mm herausnehmbar Technische Daten: Materialbreite max.: 320 mm Blechstärke max.: 2,5 mm Abkantleistung max. bei 90° Alu/Kupfer : 300 x 2 mm Abkantleistung max. bei 90° Stahlblech : 300 x 1 mm Abmessungen (L x B x H) ca.: 340 x 50 x 600 mm Gewicht ca.: 10 kg Lieferumfang: - Biegesegment 150 mm - Biegesegment 75 mm - Biegesegment 50 mm - Biegesegment 25 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 10 kg | technische Daten: | Arbeitsbreite max.: 320 mm Materialbreite max.: 320 mm Biegeleistung max.: 2,5 mm Biegewinkel: 90 ° Abkantleistung max. Alu/Kupfer: 300 x 2 mm Abkantleistung max. Stahlblech: 300 x 1 mm Länge ca.: 340 mm Breite/Tiefe ca.: 50 mm Höhe ca.: 600 mm Gewicht ca.: 10 kg Stahl 400 N/mm²: 1 mm Aluminium: 2 mm | Lieferumfang: | - Biegesegment 150 mm - Biegesegment 75 mm - Biegesegment 50 mm - Biegesegment 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |