Messbereich: 0 - 20 mm / 0 - 0.8 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Max. Fehlertoleranz: 0.03 mm Winkel: 60° / 70° / 80° / 90° Abmessung: 100 m x 62 mm x 14 mm Mit Datenausgang RS 232 C • rost...
Schweißnahtlehre mit Schieber Ausführung: Aus Spezialstahl. Lieferung im Kunststoffetui. Anwendung: Zum Messen von Flachschweißnähten und Schweißnähten in Ecken sowie der V-Nahtwinkel 60°, 70°, 80°...
Schweissnahtlehre • Spezialstahl • Mit Feststellschraube • Winkel 60°, 70°, 80° und 90° • Zum Messen der Höhe von Flachschweißnähten und Kehlnahtdicken
Messbereich: 0 - 20 mm Ablesung: 0.1 mm Winkel: 60° / 70° / 80° / 90° Abmessung: 98 mm x 59 mm x 5.2 mm Mit Nonius Zum Messen der Flachschweißnähte in Ecken usw. • rostfreier Stahl, gehärtet und...
Elektronische Schweißnahtlehre Anwendung Zum Messen von Flachschweißnähten in Ecken, sowie der Nahtwinkel 60°, 80° und 90° Ausführung • Aus gehärtetem, rostfreiem Stahl • ON/OFF • mm/inch-Umschaltu...
4252502110, Schweißnahtlehre mit Schieber , Aus rostfreiem Stahl , Messbereich 20 mm , Zum Messen von Flachschweißnähten und Schweißnähten in Ecken sowie der V-Nahtwinkel 60°/70°/80° und 90° Liefer...
digital · in Präzisionsausführung · zum Messen von Flach- und Kehlnähten · mit Winkel 60°, 70°, 80° und 90° · gehärtet und geschliffen · Ein-/Ausschalter · Messwertanzeige in großem LCD-Display · u...
Schweißnahtlehre Zum Messen von Flachschweißnähten und Schweißnähten in Ecken sowie der V-Nahtwinkel 60°/70°/80° und 90°. Mit 1/20 Nonius, aus Spezialstahl, Ablesung 0,1 mm, im Karton.
digital · in Präzisionsausführung · zum Messen von Flach- und Kehlnähten · mit Winkel 60°, 70°, 80° und 90° · gehärtet und geschliffen · Ein-/Ausschalter · Messwertanzeige in großem LCD-Display · u...