Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Schweißnahtlehre, mit Datenausgang RS 232 C, 0 - 20 mm / 0 - 0.8 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-474410
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     474410
EAN/GTIN:
     4010873924408
Suchbegriffe:
Schweißnahtlehre
schweißnahtlehre 0-20 mm
schweißnahtlehre vogel
schweißnahtlehre
Messbereich: 0 - 20 mm / 0 - 0.8 inch
Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch
Max. Fehlertoleranz: 0.03 mm
Winkel: 60° / 70° / 80° / 90°
Abmessung: 100 m x 62 mm x 14 mm

Mit Datenausgang RS 232 C

•    rostfreier Stahl, gehärtet und geschliffen
•    LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Nullstellung an jeder Position
•    Ein/Aus-Druckknopf, Maßeinheit umschaltbar mm/inch
•    inkl. 1x 1,5 V Batterie(Typ LR44, Art.-Nr.: 20 20192/B), mit Bedienungsanleitung

made in china
Weitere Suchbegriffe: Digital-Schweißnahtlehre, mit Datenausgang RS 232 C, 0 - 20 mm / 0 - 0.8 inch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.