| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3044610020 Herst.-Nr.: 4317784117470 EAN/GTIN: 4317784117470 |
| |
|
| | |
| Schweißnahtlehre mit Schieber Ausführung: Aus Spezialstahl. Lieferung im Kunststoffetui. Anwendung: Zum Messen von Flachschweißnähten und Schweißnähten in Ecken sowie der V-Nahtwinkel 60°, 70°, 80° und 90°. Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,1 mm | Messbereich: | 20 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißnaht-Lehre, Schweissnaht-Lehre, Schieber, 4461, FORMAT, Kleinlehren, Grad, Schweissnahtlehre, mit, Messtechnik, Lehre, Schweiß-Nahtlehre, 3044610020, 44610020 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,81* | € 12,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,06* | € 14,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,04* | € 14,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,32* | € 14,82* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,42* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|