| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101167400 Herst.-Nr.: 95101 EAN/GTIN: 4055086002673 |
| |
|
| | |
| Präzisions Schweißnahtlehre Messbereich 0-20 mm
Aus Stahl, Messflächen geschliffen. Zum Messen von Eck- und Flachschweißnähten.
Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,1 mm | Messbereich: | 0 - 20 mm | Winkel: | 60°, 70°, 80°, 90° ° |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,70* | € 31,31* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,78* | € 31,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|