Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißnahtlehre, 0 - 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-474403
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     474403
EAN/GTIN:
     4010873243929
Suchbegriffe:
Schweißnahtlehre
schweißnahtlehre vogel
schweißnahtlehre
Messbereich: 0 - 20 mm
Ablesung: 0.1 mm
Winkel: 60° / 70° / 80° / 90°
Abmessung: 98 mm x 59 mm x 5.2 mm

Mit Nonius
Zum Messen der Flachschweißnähte in Ecken usw.

•    rostfreier Stahl, gehärtet und fein geschliffen
•    Skala matt verchromt
•    Feststellschraube

made in china
Weitere Suchbegriffe: 0 - 20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.