Typ = Schweißvorhang Stärke = 2mm Länge = 2m Breite = 300mm RS Pro SchweißvorhangSchweißvorhangstreifen wurden entwickelt, um Sie vor der Hitze, Flammen und dem ultravioletten Licht zu schützen, da...
Schweißerschutzvorhang TransTac T75, matt (dunkelgrün) ungesäumt T75M Schweißerschutzvorhänge werden als Schweißarbeitsplatzabtrennung eingesetzt, um zusätzlich zum Strahlungsschutz Irritationen de...
Schweißer-Schutzvorhang T75M (dunkelgrün matt), B: 1300 x H: 1800 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 und DIN EN ISO 25980 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüb...
Schweißer-Schutzvorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 2000 x H: 1800 mm, ohne Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die ...
TransTac Streifenvorhänge gemäß ISO 25980 bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss · Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sic...
Schweißer-Schutzvorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 1300 x H: 2000 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die V...
Schutzvorhang T0 (glasklar), B: 1300 x H: 1600 mm, mit Saum TransTac glasklare Schutzvorhänge T0 bieten beste Licht- und Sichtverhältnisse. Oberkante mit äußerst stabilen, eingeschweißten Kunststof...
Schweißer-Schutzvorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 2000 x H: 1600 mm, ohne SaumTransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die V...
SchutzvorhängeAusführung: Schutzvorhang aus robustem, ca. 0,4 mm starken Kunststoff ∙ Funkenfest, schwer entflammbar ∙ Nach DIN EN ISO 25980 geprüft ∙ Zur Befestigung an einem Rohr oder an einem C-...
Schweißer-Schutzvorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 1300 x H: 2200 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die V...
Schweißer-Schutzvorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 1300 x H: 1600 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die V...
Schweißer-Schutzvorhang T40 (rotorange), B: 1300 x H: 1600 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhäng...
SchutzvorhängeAusführung: Schutzvorhang aus robustem, ca. 0,4 mm starken Kunststoff ∙ Funkenfest, schwer entflammbar ∙ Nach DIN EN ISO 25980 geprüft ∙ Zur Befestigung an einem Rohr oder an einem C-...