Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransTac Schweißerschutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 1600 mm, dunkelgrün matt T75M, ISO 25980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransTac Schweißerschutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 1600 mm, dunkelgrün matt T75M, ISO 25980
TransTac Schweißerschutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 1600 mm, dunkelgrün matt T75M, ISO 25980
TransTac Schweißerschutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 1600 mm, dunkelgrün matt T75M, ISO 25980
Artikel-Nr.:
     C732-TTV-T75M-130X160
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTV-T75M-130X160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang

Schweißer-Schutzvorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 1300 x H: 1600 mm, mit Saum

TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1.
Darüber hinaus bieten die Vorhänge Schutz gegen Schweißspritzer und Schlackenteile. Beim Schutzgasschweißen bleibt die schützende Gashülle erhalten, da Zugluft durch die Vorhänge abgehalten wird.

  • Oberkante mit äußerst stabilen, eingeschweißten Kunststoffringösen
  • Aufhängung mit Kunststoff-PA-Haken am C-Profil
  • Einfaches Verschieben der Vorhänge in Parkstellung wie bei einer Gardine
  • Spezielle Laufrollen für größere Höhen
  • Befestigung an Rohr oder Schutzgittern mit Karabinerhaken
  • Produktdetails:

  • Farbe T75 matt (dunkelgrün)
  • Breite: 1300 mm
  • Höhe: 1600 mm
  • Dicke: 0,4 mm
  • Rundum mit Saum
  • Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen
  • Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge
  • Gewicht: 1,30 kg/Stück
  • Gefährdungsfaktor: 0,05
  • Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151
  • Einsatzgebiete:

  • Beim Schleifen
  • Gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung
  • Als Sichtschutz
  • Als Verdunkelung bei Rissprüfungen
  • Produktvorteile:

  • Stabil
  • Langlebig
  • Ab Lager lieferbar
  • Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzvorhang s9, schweißerschutzvorhang, Vorhang, Schweißerschutz, dunkelgrün matt
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,02*
    € 33,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 26,31*
    € 31,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,55*
    € 29,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.