Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzvorhang nach DIN EN 25980, inkl. Ösen und Druckknöpfe,Farbe dunkelgrün-mat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzvorhang nach DIN EN 25980, inkl. Ösen und Druckknöpfe,Farbe dunkelgrün-mat
Schutzvorhang nach DIN EN 25980, inkl. Ösen und Druckknöpfe,Farbe dunkelgrün-mat
Artikel-Nr.:
     369-E846261
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     E846261
EAN/GTIN:
     4250616415354
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
SchutzvorhängeAusführung: Schutzvorhang aus robustem, ca. 0,4 mm starken Kunststoff ∙ Funkenfest, schwer entflammbar ∙ Nach DIN EN ISO 25980 geprüft ∙ Zur Befestigung an einem Rohr oder an einem C-Profil ∙ Allseitig einreißfest gesäumt ∙ Verstärkte Ringösen zur Befestigung ∙ Eingeschweißte KunststoffdruckknöpfeAnwendung: Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche ∙ Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern ∙ Sichtschutz und Verdunkelung ∙ Glasklare Ausführung nur zum Schutz gegen Staub, Zugluft, Nässe und SchleifspritzerSchweißerschutzvorhänge in Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!
Weitere Informationen:
Abmessung H x B:
2.000 x 1.300 mm
Höhe:
2000 mm
Farbe:
dunkelgrün, S9, matt
Breite:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzvorhang h 2000xb 1300mm, schweißerschutzvorhang s9, schweißerschutzvorhang kemper, Schutzvorhänge, Schweißer-Schutzvorhänge, Schweißerschutzvorhänge, Vorhänge, Schutzvorhang, Vorhang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.