| |
|
| Artikel-Nr.: C732-TTV-T75M-130X180 Herst.-Nr.: TTV-T75M-130X180 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schweißer-Schutzvorhang T75M (dunkelgrün matt), B: 1300 x H: 1800 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 und DIN EN ISO 25980 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhänge Schutz gegen Schweißspritzer und Schlackenteile. Beim Schutzgasschweißen bleibt die schützende Gashülle erhalten, da Zugluft durch die Vorhänge abgehalten wird. Oberkante mit äußerst stabilen, eingeschweißten KunststoffringösenAufhängung mit Kunststoff-PA-Haken am C-Profil Einfaches Verschieben der Vorhänge in Parkstellung wie bei einer GardineSpezielle Laufrollen für größere Höhen Befestigung an Rohr oder Schutzgittern mit Karabinerhaken Produktdetails: Farbe T75M (dunkelgrün matt) Breite: 1300 mm Höhe: 1800 mm Dicke: 0,4 mm Rundum mit Saum Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge Gewicht: 1,45 kg/Stück Gefährdungsfaktor: 0,05 Prüfungen: DIN EN 1598:2011-12 DIN EN ISO 25980:2015-01 Einsatzgebiete: Beim Schleifen Gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung Als Sichtschutz Als Verdunkelung bei Rissprüfungen Produktvorteile: Stabil Langlebig Ab lager lieferbar |
| | |
| | | |
| | | |
| |