Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransTac Schweißerschutzvorhang, ohne Saum, B 2000 x H 1600mm, dunkelgrün, matt T75M, ISO 25980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransTac Schweißerschutzvorhang, ohne Saum, B 2000 x H 1600mm, dunkelgrün, matt T75M, ISO 25980
TransTac Schweißerschutzvorhang, ohne Saum, B 2000 x H 1600mm, dunkelgrün, matt T75M, ISO 25980
TransTac Schweißerschutzvorhang, ohne Saum, B 2000 x H 1600mm, dunkelgrün, matt T75M, ISO 25980
Artikel-Nr.:
     C732-TTM-T75M-200X160
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTM-T75M-200X160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang

Schweißer-Schutzvorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 2000 x H: 1600 mm, ohne Saum

TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1.
Darüber hinaus bieten die Vorhänge Schutz gegen Schweißspritzer und Schlackenteile. Beim Schutzgasschweißen bleibt die schützende Gashülle erhalten, da Zugluft durch die Vorhänge abgehalten wird.

  • Oberkante mit äußerst stabilen, eingeschweißten Kunststoffringösen
  • Aufhängung mit Kunststoff-PA-Haken am C-Profil
  • Einfaches Verschieben der Vorhänge in Parkstellung wie bei einer Gardine
  • Spezielle Laufrollen für größere Höhen
  • Befestigung an Rohr oder Schutzgittern mit Karabinerhaken
  • Produktdetails:

  • Farbe T75 matt (dunkelgrün)
  • Breite: 2000 mm
  • Höhe: 1600 mm
  • Dicke: 0,4 mm
  • Ohne Saum
  • Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen
  • Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge
  • Gewicht: 2,00 kg/Stück
  • Gefährdungsfaktor: 0,05
  • Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151
  • Einsatzgebiete:

  • Beim Schleifen
  • Gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung
  • Als Sichtschutz
  • Als Verdunkelung bei Rissprüfungen
  • Produktvorteile:

  • Größere Fläschenabdeckung, dadurch preiswerter
  • Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzvorhang s9, schweißerschutzvorhang, dunkelgrün matt
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,96*
    € 67,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,12*
    € 65,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,18*
    € 63,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,45*
    € 60,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,09*
    € 57,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,28*
    € 51,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.