Elektr. Schutzschalter EB-2824-020-0Elektronischer Schutzschalter mit strombegrenzender Kennlinie und Weitergabe des Meldesignals für ausgelöste und ausgeschaltete Kanäle an die verbundenen Kanäle.
ESKA 346.027 346.027 Schutzschalter thermisch,rückstellbar 58 V 10 A 1 St. Mini Circuit Breaker Serie Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 10.9 mm · Produktabmessung, ...
Elektr. Schutzschalter EB-2824-040-0Elektronischer Schutzschalter mit strombegrenzender Kennlinie und Weitergabe des Meldesignals für ausgelöste und ausgeschaltete Kanäle an die verbundenen Kanäle.
allstromsensitiver, FI-Schutzschalter, 4-polig, 40A/0,3 Typ B laut VDE 0100 Teil 530, VDE 0160, EN 50178 und BGI 608 für den Einsatz in Wechselstromanlagen mit 50 Hz in Kombination mit elektronisch...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 415 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 60 V SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Ja