Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 3 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform...
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 5 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 20 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform...
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 7 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 750 mA Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform...
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 2.5 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfor...
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 12 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform...
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 8 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja