Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006318 THERM. SCHUTZSCHALTER, 5A, 250V, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3619627
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006318
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 2 polig
schutzschalter
Produktpalette: MP Circuit Protector
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung, V DC: 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Thermische, MULTICOMP PRO, MP006318, 3619627, 361-9627
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,59*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.