Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Produktpalette: FAZ6 Nennstrom: 63 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 4-polig RoHS konform: Keine Angaben
PROFIBUS PA SpliTConnect Terminator (Ex) zum Abschluss von PROFIBUS PA-Segmenten, Einsatz im Ex-Bereich möglich 1 Packung=5 Stück. SIMATIC NETSpliT Connect Terminator (EX)
Eindeutige Zuordnung des jeweiligen Schutzschalters durch großflächige Mittenbeschriftung. Hohe Anlagenverfügbarkeit durch Wiedereinschaltbarkeit und eindeutige Zustandsanzeige.
Produktpalette: FAZ6 Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 4-polig Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V RoHS konform: Keine Angaben
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter d...
Werkzeuglos einstellbare Stromkreise über Ein-Knopf-Bedienung der drückbaren LED-Taster. Transparenz über die Anlage dank umfangreicher Diagnosemöglichkeiten. Weltweiter Zugriff auf das Gerät durch...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Produktpalette: FAZ6 Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Keine Angaben