Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 4 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Keine Angaben
DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 500V Keramik Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SEN...
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter d...
Thermische Schutzschalter, Typ=106-P10-2A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=2 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0KLFI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz ...
Chint 782002 NL210 3PN 25A 30mA B 10kA FI-Schutzschalter B/10 kA 3polig 25 A 0.03 A 415 V FI-Schutzschalter 3PN Typ B 25A 30mA 10kA Nennspannung=415 V Nennstrom=25 A Ausschaltvermögen=10 kA Polzahl...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 415 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: 60 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 750V Keramik für Sockel 5SF4 230 Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger...
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter d...