Thermischer Schutzschalter, 4411.0007, SCHURTER Der 4411.0007 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte und ist ein Gewindehalstyp mit einem Reset-Knopf. Features * Kompakte Bauweise...
FI/LS kompakt 1TE 1P+N 6kA Typ A 30mA C6 FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 1 TEUnsere kompakten FI/LS-Schalter (RCBO) sind V...
Geräteschutzschalter, 4400.0001, SCHURTER Der 4400.0001 ist ein thermischer Geräteschutzschalter mit Gewindehals, der sich besonders für den Schutz von Motoren und Transformatoren gegen Stromüberla...
FI/LS kompakt 1TE 1P+N 6kA Typ A 30mA C13 FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 1 TEUnsere kompakten FI/LS-Schalter (RCBO) sind ...
FEHLERSIGNALSCHALTER 2OE, FUER LS-SCHALTER MIT PRUEF- UND QUITTIERTASTE Fehlersignalschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.Diese Z...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 2 sind zweipolige Fehlerstromschutzsc...
Laststrom, max.: 4 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 4 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Spannungswandler Schutzschalter, Baugröße S00 2,5 A, N-Auslöser 10,5 A, 1W mit querliegendem Hilfsschalter Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 für Distanzschutz für den Einsatz in Verbindung mit Spannung...
F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten P...
Brady Mini Schutzschalter-Verriegelung Pin-In Standard (PIS) Installation per Knopfdruck, ohne Werkzeug Brady Mini Schutzschalter-Verriegelung Vorrichtung zur Verriegelung Europäischer Schutzschalt...