Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204 B-63/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB F204 B-63/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4
ABB F204 B-63/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4
ABB F204 B-63/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4
ABB F204 B-63/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93994576
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204568R1630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
380 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
63 A
Gesamtverlustleistung
15.6 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
415 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromtyp
Typ B
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Verschmutzungsgrad
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,52*
€ 534,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,73*
€ 522,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,32*
€ 507,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,21*
€ 475,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,13*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,54*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 44,71*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 44,75*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 44,79*
Zubehör
ABB
2CSF200996R0013 F2C-ARI
ab € 386,12*
Zubehör
ABB
2CSF200997R0013 F2C-CM
ab € 282,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.