Laststrom, max.: 6 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 6 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Thermische Schutzschalter, Typ=106-P10-6A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=6 A, Schaltleistung=1 kA, IP-Schutzart=IP00 IP40
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG2-P10-DD-6A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=6 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG1-P10-6A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=6 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=IP...
Produktpalette: 1170 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: - Nennstrom: 6 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 6 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Laststrom, max.: 6 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 6 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Laststrom, max.: 6 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 6 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Laststrom, max.: 6 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 6 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Laststrom, max.: 6 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 6 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Laststrom, max.: 6 A Produktpalette: ESX10-TC Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 6 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 12 VDC Anzahl der Pole: 1-po...
Schutzschalter 6A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1Z111-6Leitungsschutzschalter bewahren Menschen und Gebäude vor gefährlichen Stromschlägen und Feuer, ETA Schutzschalter 6A 2210S211P1M1Z111-6 ist daf...
Schutzschalter 3600-P10-ZR-Si-6AETA Schutzschalter 3600-P10-ZR-Si-6A, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche ...
Produktpalette: 106 Series Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 6 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja