Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA Schutzschalter 6A therm.-magn., 2p. 2210S221P1M1Z111-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-647294
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-S221-P1M1-Z111-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
eta schutzschalter 6a
schutzschalter eta
schutzschalter
ETA Schutzschalter 6A therm.-magn., 2p.

2210S221P1M1Z111-6 Auslösecharakteristik sonstige, Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 2, Bemessungsstrom 6A, Bemessungsspannung 250V, Spannungsart AC, Einbautiefe 88,5mm,

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Einbautiefe:
88.5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, Leitungsschutzschalter, MCB, Sicherungsautomat, Verteilereinbaugerät, Überstromschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 902,82*
€ 1.042,42*
Frei Haus
ab € 915,98*
€ 1.052,13*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 981,70*
€ 1.121,89*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.121,89*
€ 1.335,0491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.099,84*
€ 1.308,8096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.052,38*
€ 1.252,3322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.020,33*
€ 1.214,1927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 981,70*
€ 1.168,223
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 98,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.