Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA ESX10-TB-101-DC24V-6A SCHUTZSCHALTER, 1P, 6A, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143215
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     ESX10-TB-101-DC24V-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Laststrom, max.: 6 A
  • Produktpalette: ESX10-T Series
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennstrom: 6 A
  • Auslösezeit: 3 s
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sicherungsautomat 1 polig eta, schutzschalter eta, schutzschalter, Elektronische, Schaltungsschutz, ETA, ESX10-TB-101-DC24V-6A, 4143215, 414-3215
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    4
    € 5,90*
    ab € 62,08*
    € 79,25*
    22 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 62,10*
    € 80,23*
    Lager 139
    8
    1
    Frei Haus
    ab € 68,14*
    € 111,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,43*
    € 132,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,86*
    € 129,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,83*
    € 99,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,29*
    € 95,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,14*
    € 81,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.