Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER FAZ6-C32/3N MINIATUR-SCHUTZSCHALTER 3P+N 32A 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471717
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ6-C32/3N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: FAZ6
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Überstromschutzschalter, schutzschalter 32a c, schutzschalter thermisch, schutzschalter 4 polig, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, FAZ6-C32/3N, 3471717, 347-1717
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 45,74*
    € 69,39*
    Frei Haus
    ab € 91,69*
    € 118,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 114,29*
    € 142,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,09*
    € 169,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,07*
    € 166,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,63*
    € 159,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,12*
    € 151,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 123,21*
    € 146,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 114,29*
    € 136,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.