Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER FAZ-C32/3-NA THERM. MAGN. SCHUTZSCHALTER 3P 32A 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501008
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-C32/3-NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat eaton 3 polig
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: FAZ
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: 48 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter 3pol, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, FAZ-C32/3-NA, 3501008, 350-1008
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 108,35*
    € 130,68*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 113,72*
    € 136,31*
    € 5,46*
    ab € 117,25*
    € 139,71*
    Frei Haus
    ab € 122,39*
    € 144,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 138,01*
    € 161,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,81*
    € 192,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 160,73*
    € 191,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 156,21*
    € 185,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 152,33*
    € 181,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,01*
    € 164,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.