Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1658-G21-02-P10-15A SCHUTZSCHALTER, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9540660
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1658-G21-02-P10-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Produktpalette: 1658
  • Schutzschaltermontage: Aufsteckmontage
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 1658-G21-02-P10-15A, 9540660, 954-0660
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,86*
    € 7,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,38*
    € 21,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    X201.285.01 3/8"106CLEARCOVER+NUT
    ab € 2,72*
    Zubehör
    ETA
    X201.285.01
    ab € 4,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.