REV 0512102555 Schutzkontaktstecker Kunststoff mit Schalter 250 V Schwarz IP20 Schutzkontakt-Stecker mit Schalter Kunstst. wiederanschließbar schwarz Mit 2-poligem Schalter Wiederanschließbar Auch ...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00055, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=44 mm, Eingangsspannung, max.=240 V,...
Nowax TPNS 500 1752104200 Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 9000 l/h 7.5m Einsatzgebiete: Entsorgung von Klar- und Schmutzwasser. Trockenlegung von Kellern und Garagen. Entleerung v...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00074, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51.6 mm, Eingangsspannung, max.=240...
Nowax TPN 500 1752104600 Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 9000 l/h 7.5m Einsatzgebiete: Entsorgung von Klar- und Schmutzwasser. Trockenlegung von Kellern und Garagen. Entleerung vo...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00068, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Eingangsspannung, max.=240 V,...
Steckernetzteil mit 6 Ausgangssteckern, 6 ... 16 V, 3.5 ... 5 A, Typ=RND 320-00107, Ausgangsspannung=6 V 7.5 V 9 V 12 V 13.5 V 15 V 16 V, Ausgangsstrom=3.5 A 3.8 A 5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperat...
Sygonix SY-5598172 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff 250 V/AC Weiß Schutzkontakt-Flachstecker, weiß Geeignet für Kabel mit 3 Leitern und einem Ø von 9 mm (Kabelquerschnitt 1,5 mm²) Platz sparen...
Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 3 ... 12 V, 2.25 A, Typ=RND 320-00108, Ausgangsspannung=3 V 4.5 V 5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V, Ausgangsstrom=2.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=25 °C, B...
Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 5 ... 24 V, 1.5 ... 3 A, Typ=RND 320-00105, Ausgangsspannung=5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23 V 24 V, ...
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL12US050-EU-JA, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=29.5 mm, Effizienz=7...