Der extrem kompakte und platzsparende Steckdosenadapter mit USB-A Ladebuchse (mit max. 18W) und intelligenter Power Delivery Ladebuchse (mit max. 18W) ermöglicht das Aufladen aber auch Bedienen meh...
Das stylische brennenstuhl®estilo Multiladegerät ist mit vier USB-A und einer Power Delivery Ladebuchse ausgestattet, somit können bis zu 5 Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Duch die Power Del...
Super Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle Deine Geräte haben es sich verdient. Erlebe einen Ladeadapter mit Super Schnellladefunktion über USB Type-C PD 3.0 mit PPS und lade deine komp...
Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es verfügt nicht nur über einen erhö...
mobile Ladestation nach EN 61851-21-2: 2017 für Elektro- und Hybridfahrzeuge Typ 2 (IEC 62196-2) Schuko-Stecker bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V / 50 Hz Mode 2 Ampere einste...