Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 3 ... 12 V, 2.25 A 240V 550mA 27W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Verschiedene Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30177945
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00108
EAN/GTIN:
     653415295020
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 3 ... 12 V, 2.25 A, Typ=RND 320-00108, Ausgangsspannung=3 V 4.5 V 5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V, Ausgangsstrom=2.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=25 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=550 mA, Höhe=58.4 mm, Kabellänge=1.8 m, Länge=87.5 mm, Nennleistung=27 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Verschiedene Stecker, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
56 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
223 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 3v, steckernetzgerät, steckernetzteil 27 w, Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 3 ... 12 V, 2.25 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.