Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Elettronica SW25-412-60 Netzteil & Spannungsumwandler 25,2 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha Elettronica SW25-412-60 Netzteil & Spannungsumwandler 25,2 W Schwarz
Alpha Elettronica SW25-412-60 Netzteil & Spannungsumwandler 25,2 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6826321
Hersteller:
     Alpha Elettronica
Herst.-Nr.:
     SW25-412-60
EAN/GTIN:
     8017443520578
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsleistung
25.2 W
Ausgangsspannung
12 V
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 50081-1-2, EN 50082-1, EN 55022 B, EN 55024, IEC 61000 RoHs
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
250 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromadapter Kapazität
2100 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 30 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 34 x 96 mm
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.