Der SCHUKO Stecker Hightech ist der Allround-Stecker für das Handwerk. Durch seinen großen Anschlussraum und die außenliegende Zugentlastung lässt er sich sehr leicht montieren. Der Stecker ist zum...
Gossen Metrawatt PRO-SCHUKO Steckereinsatz für Deutschland - Schuko-Stecker und Ländern mit entsprechendem Steckersystem Gossen Metrawatt PRO-SCHUKO Steckereinsatz für Deutschland - Schuko-Stecker ...
Das hochwertige Schnell-Ladegerät bzw. Nachbauladegerät exakt passend für die E-Bike Akkus mit dem Rosenberger Magnet Stecker Schnell-Ladegerät 36V 5a für Bulls Green Mover 36V Tischladegerät BMZ...
Steckverbindertyp: Schuko Steckverbinderfarbe: Weiß Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid) Produktpalette: - Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 16 A SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS ...
Der SCHUKO Stecker besteht aus Gummi. Damit ist er für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrahte...
Neues modulares Lüftersystem aus hochfestem Kunststoff Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker zum Anschluss des Lüftermoduls Länge: 3,0 m Farbe: RAL 9005 schwarz