Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftereinschub, Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftereinschub, Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lüftereinschub, Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Artikel-Nr.:
     337-26.51.5948
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     64-0044-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
Neues modulares Lüftersystem aus hochfestem Kunststoff
  • Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker zum Anschluss des Lüftermoduls
  • Länge: 3,0 m
  • Farbe: RAL 9005 schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Produkttyp:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
0.366 kg
Bruttogewicht:
0,366
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, 19 zoll belüftungseinheit, Klima, 19Zoll, 19"-Zubehör, 64004405, Lüfter, Luefter, Schuko, 64-0044-05, 19 Zoll, Technik, 640-044-05, Schrankzubehoer, Ausbau, Rackmount, 19 Technik, APRANET, 19-Zoll
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 11,95*
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 13,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 13,90*
€ 19,52*
€ 3,50*
ab € 22,62*
€ 31,06*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.