Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-01113, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.2 mm, Durchschlagfes...
Länge - metrisch: 152.4 mm Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: MFP Länge - imperial: 6 Zoll Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4.75 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Tran...
Typ = Kabelversiegelungssortiment Material = Gummi Farbe = Schwarz Schrumpfdurchmesser 1 = 42mm 3M-Kit für Kaltschrumpfkabel. Diese Aufbruchkits für Kaltschrumpfkabel von 3M wurden für ein- und Mul...
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig un...
Werkstoffe: Polyolefin, schwarz, flammwidrig nach UL 224 Temperaturbereich: -55°C bis +125°C Schrumpftemperatur: min. 90°C Schrumpfverhältnis: 2:1 Vorteile: Lieferung in praktischer Spenderbox, fla...
Rapid Schrumpfschlauch-Set 1; 1,5-5 mm Set mit 72 Schrumpfschläuchen mit Durchmessern von 1,5 – 5 mm. Ideal für das Einschrumpfen von Kabelsträngen und -enden. Optimal in der Anwendung mit unserer ...