Schrumpfschlauch, Typ=7004541, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=18 mm, Länge=3 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-5...
ABB HSB 750 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 19.10 mm 9.50 mm Schrumpfrate:2:1 5 m Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1 5 m Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schr...
Lieferung als Packungen mit 125 Schlauchabschnitten, Nachfüllpackung für Fach-Nr. 1 dazu. Schrumpfschlauchgröße: 3/64 Zoll, Inhalt: 125 Stück, sortiert in den Farben schwarz, gelb, weiß, rot und bl...
Dünnwandig: leicht, platzsparend Extreme mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen Sehr glatte PTFE-Oberfläche sorgt für gute Gleiteigenschaften und eine leichte Reinigung...
Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend Sehr gute Brandschutzeigenschaften Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung 10 Größen erhältlich - v...
DSG Canusa 8011030990 Schrumpfschlauchsortiment 2.40 mm 1.20 mm Schrumpfrate:2:1 125 St. Nachfüllbeutel für DERAY®-SET 2000 125 St. Schrumpfrate: 2:1 Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 2.40 m...