Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HST4.8-1.6YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HST4.8-1.6YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6YE-S-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76532359
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-50014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 3:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7.92 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,45492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,25*
€ 333,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,21*
€ 328,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,69*
€ 312,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,37*
€ 299,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,46*
€ 270,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.