Schrumpfschläuche, Typ=LSTTR 19, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=19 mm, Länge=5 m, Schrumpft...
Länge - metrisch: 200 m Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 656.2 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3.6 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz ...
Länge - metrisch: 50 m Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 164 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 10 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz Inne...