Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Der zu kennzeichnende Leiter wird ...
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00270, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchschlagfes...
Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schläuche bleiben auch nach de...
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00282, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=9 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=19 mm, Durchschlagfestig...
Schrumpfschläuche, Typ=TFN31 1.5/0.5-PO-X-WH (30), Alternative (Alias)=333-42063, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.5 mm, Durchmess...
Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Der zu kennzeichnende Leiter wird ...
Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schläuche bleiben auch nach de...