Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 3:1, 0.5 ... 1.5mm, Weiss, Cross-Linked Polyolefin, 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30149217
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TFN31 1.5/0.5-PO-X-WH (30)
EAN/GTIN:
     4031026538617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 3:1
schrumpfschlauch weiß
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schrumpfschläuche, Typ=TFN31 1.5/0.5-PO-X-WH (30), Alternative (Alias)=333-42063, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.5 mm, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Länge=30 m, Schrumpftemperatur min.=70 °C, Spannkraft (Druck)=14 MPa, Wanddicke=0.45 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Weiss, Schlauchmaterial=Cross-Linked Polyolefin, Ausdehnung=5%, Schrumpfverhältnis=3:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 56,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,84*
€ 84,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,97*
€ 67,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,63*
€ 66,20
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 49,60*
€ 59,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,36*
€ 51,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,73*
€ 50,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,15767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.