| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-91298247 Herst.-Nr.: 19979 EAN/GTIN: 4043619199792 |
| |
|
| | |
| Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt. Durch den Kleber an der Innenwand wird der Schrumpfschlauch mit dem umschrumpften Draht oder Kabel verklebt. Praktische Spenderbox Die handliche Spenderbox eignet sich ideal für den Transport und ermöglicht eine übersichtliche und ordentliche Lagerhalterung. Die Schrumpfschläuche bleiben somit frei von Schmutz und Staub. Außerdem ist ein einfaches Abrollen und individuelles Abschneiden möglich. Vielseitig einsetzbar Der Schrumpfschlauch kann z. B. in einer Werkstatt oder in der Industrie eingesetzt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schrumpfschlauch | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyolefin | | Schlauch-/Rohrlänge | 5000 mm | | Durchmesser vor Schrumpfen | 7.9 mm | | Schrumpfungsrate | 3:1 | | Schrumpftemperaturbereich | 70 - 125 °C | Logistikdaten | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| |