DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
Diese Bänder sind optimal für jedes LetraTag-Modell geeignet. Nutzen Sie sie, um Ihren Keller, die Garage, die Küche oder das Büro auf vielfältige Weise zu ordnen. Sie haften an unterschiedlichsten...
G&G Schriftband / laminiert / schwarz auf gelb / 12mm x 8m ersetzt TZE-631 ersetzt Brother tze-631 Vorteile von G&G Produkten Hersteller ist nach ISO-9001 und ISO-14001 zertifiziert Toner-Laufleist...
MediaRange Schriftbandkassetten sind passgenau auf die jeweiligen Beschrftungsgeräte abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Unsere permanent-haftenden Kunststoffbänder erzielen...
Das DYMO Starter-Kit enthält 3 Rollen Etikettierband, das mit Etikettendruckern von LetraTag kompatibel ist. Verwenden Sie die wirtschaftlichen Papieretiketten für gewöhnliche Etikettieraufgaben, l...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/gelb, 12 mm x 4 m aus Kunststoff, zur Kennzeichnung in Büro & Haushalt, Schriftfarbe: schwarz, Schriftbandfarbe: gelb ersetzt DYMO LetraTag 91222 / S0721670 (...
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/gelb, 12 mm x 7 m UV-beständig, wasserabweisend, wieder ablösbar, Schriftfarbe: schwarz, Schriftbandfarbe: gelb ersetzt DYMO D1 45018 / S0720580 (85505) für D...
Das hellste Band im Sortiment – ideal für leuchtende, besonders auffällige Etiketten. Erhältlich in leuchtendem Gelb oder Grün mit schwarzem Text, in einer Breite von 12 oder 18 mm. • Für sehr auff...
Brother Schriftbandkassette HGe-631V5 schwarz auf gelb, 12 mm breit, 8 m lang Mit dem Original Brother HGe-631V5 High-Grade Schriftband mit schwarzer Schrift auf gelbem Hintergrund können Sie schne...
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strenge...
D1-Schriftband, Breite 12 mm, schwarz auf gelb, VE 5 Stk. In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette ei...
Für dezente Farbetiketten, wahlweise in pastellgelb oder pastellrot mit schwarzem Text. Erhältlich in verschiedenen Breiten, von 6 bis 36 mm. • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Schwarzer Text a...
Markenlos Schriftband. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Kompatibel mit: GL100,-PT200,-PT1000,-PT1000BM,-PT1010,-PT1010B,-PT1010NB,-PT1010R,-PT1010S,-PT1090,-PT1090BK,-PT1100,-PT1100SB,-PT1100S...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht ausbleichen. Die Heiss-Schrumpfschlauch stehen in zw...
Die Kombination aus Permanentkleber und extrem flexiblem Nylon ist die perfekte Lösung für die Kennzeichnung gewölbter Oberflächen. Hier brauchen Sie keine Sorgen zu haben, dass sich die Etiketten ...
D1-Beschriftungsbänder · Mit Rückenseitenschlitzung ∙ Wieder ablösbar ∙ UV-beständig ∙ Wasserabweisend ∙ Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C · Länge 7 m D1 Bänder für LM 160, LM 210D, LM 220P...
· Mit Rückenseitenschlitzung ∙ Wieder ablösbar ∙ UV-beständig ∙ Wasserabweisend ∙ Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C · Länge 7 mD1 Bänder für LM 160, LM 210D, LM 220P, LM 260P, LP 250, LP 35...