Korpus körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Vordere Rollen feststellbar. Oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial, unten eine Schublade mit Hängerahmen für Hänge...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 570 x 400 x 490 mm Konstruktion aus Spanplatte Mit Steggriff Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschi...
Stahl-Rollcontainer Small Asisto, schlanker Korpus für mehr Beinfreiheit, aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, Schubladen voll ausziehbar,...
Der Rollcontainer 1333 bietet Ihnen jede Menge geordneten Stauraum für wichtige Dokumente und Utensilien. Hierfür verfügt er über 3 geräumige und jeweils mit bis zu 25 kg belastbare Schubladen. Die...
Rollcontainer • Gehäuse aus robust verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Schubladen mit Lochboden und geprägten Seitenwänden, Teilauszug • Aluminiumgriff mit Beschriftungsmöglichkeit •...
Rollcontainer mit 15 mm Stahltop Stabile Stahlkonstruktion mit Frontgriff 3 Schubladen auf Teleskopführung Zentralschloss mit 2 Schlüsseln Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau GS-zertifiziert H ...
Rollcontainer mit einem verschweißten Stahlkorpus; Abmessung (BxTxH): 390x600x560 mm; mit 3 Schubladen; auf 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst; inklusive Materialschale; Zentralverriegelung mittels Zyl...
Korpus körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Vordere Rollen feststellbar. Oben Materialauszug, darunter Schubladen für Büromaterial auf langlebigen 2-fach Präzisions-Teleskopschien...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 570 x 430 x 600 mm Konstruktion aus Holz Auszüge kugelgelagert, Auszug 80 % verschließbar mit Zentralverschluss Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung...
mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe verkehrsweiß Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag Der mobile Beistellschrank PFA ist da...
Stahl-Rollcontainer Small Asisto, schlanker Korpus für mehr Beinfreiheit, aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, Schubladen voll ausziehbar,...